Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 7272732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673248321
Réf. Sonepar
00553324832
Réf. Fournisseur
7272732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


