Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 7272951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249151
Réf. Sonepar
00553324915
Réf. Fournisseur
7272951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


