Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 7272942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249137
Réf. Sonepar
00553324913
Réf. Fournisseur
7272942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


