Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 7272845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248758
Réf. Sonepar
00553324875
Réf. Fournisseur
7272845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


