Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 7273945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248543
Réf. Sonepar
00553324854
Réf. Fournisseur
7273945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7273945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


