Non retournable

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS - 7274235

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673249205

Réf. Sonepar

00553324920

Réf. Fournisseur

7274235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot