Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 7274031

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673248406

Réf. Sonepar

00553324840

Réf. Fournisseur

7274031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274031

De la gamme de produit : Encastrés leds