Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 7274245

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673249236

Réf. Sonepar

00553324923

Réf. Fournisseur

7274245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274245

De la gamme de produit : Encastrés leds