Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR - 7274142

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673248833

Réf. Sonepar

00553324883

Réf. Fournisseur

7274142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot