Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 7274042

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673248444

Réf. Sonepar

00553324844

Réf. Fournisseur

7274042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274042

De la gamme de produit : Encastrés leds