Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS - 7274745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673249380
Réf. Sonepar
00553324938
Réf. Fournisseur
7274745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


