Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS - 7274645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248994
Réf. Sonepar
00553324899
Réf. Fournisseur
7274645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


