Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 7274642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673248987
Réf. Sonepar
00553324898
Réf. Fournisseur
7274642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274642
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.brillant irc80 dali 45w 6451lm 4000°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


