Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR - 7262132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673247782
Réf. Sonepar
00553324778
Réf. Fournisseur
7262132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


