Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC - 7261951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673246938
Réf. Sonepar
00553324693
Réf. Fournisseur
7261951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7261951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


