Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC - 7262141

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673247805

Réf. Sonepar

00553324780

Réf. Fournisseur

7262141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7262141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc90 19w 2105lm 4000°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)