Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC - 7262831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673247416
Réf. Sonepar
00553324741
Réf. Fournisseur
7262831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7262831
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


