Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 7262952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673247935
Réf. Sonepar
00553324793
Réf. Fournisseur
7262952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


