Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° GRIS - 7264435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248062
Réf. Sonepar
00553324806
Réf. Fournisseur
7264435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


