Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR - 7264452

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673248116

Réf. Sonepar

00553324811

Réf. Fournisseur

7264452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7264452

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot