Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 7264342

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673247638

Réf. Sonepar

00553324763

Réf. Fournisseur

7264342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7264342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc90 39w 4908lm 4000°k 42° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot