Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 7264242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673247997
Réf. Sonepar
00553324799
Réf. Fournisseur
7264242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7264242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.brillant irc90 40w 3911lm 4000°k 23° noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


