Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 7264142

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673247546

Réf. Sonepar

00553324754

Réf. Fournisseur

7264142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7264142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc90 40w 3911lm 4000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.