Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 7264531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673247232
Réf. Sonepar
00553324723
Réf. Fournisseur
7264531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


