Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° GRIS - 7264745

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673248185

Réf. Sonepar

00553324818

Réf. Fournisseur

7264745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7264745

De la gamme de produit : Encastrés leds