Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 7264742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673248178
Réf. Sonepar
00553324817
Réf. Fournisseur
7264742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


