Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC - 7281931

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673249397

Réf. Sonepar

00553324939

Réf. Fournisseur

7281931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7281931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot