Non retournable

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS - 7281945

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673249441

Réf. Sonepar

00553324944

Réf. Fournisseur

7281945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7281945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot