Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 7282832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249946
Réf. Sonepar
00553324994
Réf. Fournisseur
7282832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


