Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC - 7282851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673249991
Réf. Sonepar
00553324999
Réf. Fournisseur
7282851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


