Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 7282855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673250010
Réf. Sonepar
00553325001
Réf. Fournisseur
7282855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


