Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 7282752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249557
Réf. Sonepar
00553324955
Réf. Fournisseur
7282752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


