Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° GRIS - 7284435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673250584
Réf. Sonepar
00553325058
Réf. Fournisseur
7284435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris