Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 7284331

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673250119

Réf. Sonepar

00553325011

Réf. Fournisseur

7284331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7284331

De la gamme de produit : Encastrés leds