Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 7283935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673249687
Réf. Sonepar
00553324968
Réf. Fournisseur
7283935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


