Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 7283941

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673249694

Réf. Sonepar

00553324969

Réf. Fournisseur

7283941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7283941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot