Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC - 7284031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673249571
Réf. Sonepar
00553324957
Réf. Fournisseur
7284031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7284031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


