Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 7284231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673250478
Réf. Sonepar
00553325047
Réf. Fournisseur
7284231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7284231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.brillant irc90 dali 40w 3722lm 3000°k 23° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


