Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR - 7284132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673250034
Réf. Sonepar
00553325003
Réf. Fournisseur
7284132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR