Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7592045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673012113
Réf. Sonepar
00553592045
Réf. Fournisseur
7592045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7592045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.blanc irc80 19w 2455lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


