Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 7595035

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673012144

Réf. Sonepar

00553595035

Réf. Fournisseur

7595035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7595035

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 40w 4344lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.