Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7595045

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673012175

Réf. Sonepar

00553595045

Réf. Fournisseur

7595045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7595045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 40w 4562lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot