Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 7303935

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673243777

Réf. Sonepar

00553324377

Réf. Fournisseur

7303935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7303935

De la gamme de produit : Encastrés leds