Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7304245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673244491
Réf. Sonepar
00553324449
Réf. Fournisseur
7304245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7304245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


