Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 7291935

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673242152

Réf. Sonepar

00553324215

Réf. Fournisseur

7291935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7291935

De la gamme de produit : Encastrés leds