Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7292835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673242695
Réf. Sonepar
00553324269
Réf. Fournisseur
7292835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


