Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7292745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673242275
Réf. Sonepar
00553324227
Réf. Fournisseur
7292745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


