Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE GRISE - 7294445

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243357

Réf. Sonepar

00553324335

Réf. Fournisseur

7294445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294445

De la gamme de produit : Encastrés leds