Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 7294055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673242398
Réf. Sonepar
00553324239
Réf. Fournisseur
7294055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294055
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.blanc irc90 40w 3833lm 3500°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


