Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7294245

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243265

Réf. Sonepar

00553324326

Réf. Fournisseur

7294245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot